大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
SUSチョウN(1シュ(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13389769
品番
1/2-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,464
販売価格(税別)
¥
4,967
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
16
寸法G1(mm)
7
ねじの呼び
1/2-13
寸法G2(mm)
8