BLU08-2535 ステンBLUナット 大阪魂 13389805 BLU08-2535 ステンBLUナット 大阪魂 13389805 BLU08-2535 ステンBLUナット 大阪魂 13389805

ステンBLUナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13389805 品番 BLU08-2535
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,110
販売価格(税別)
1,918

ブラインドナットにU-NUTの機能を持たせた研究開発商品です。
特長
煩雑な前工程の作業時間や手間が省けます。
専用工具で締め付ける簡単作業です。
トータルコストダウンに繋がります。
部品点数が削減され、管理が容易になります。
ナットの供回り防止・ボルトの焼付き防止対策を施しています。
研究開発品なので貴社の要求事項が反映されます。

用途車両、トラックの架装、二輪、四輪、産業機械、建材、外装板など 穴径(Φmm)被締付物穴径:12.1〜12.2 寸法l(mm)9.2 締付板厚(mm)被締付物板厚:2.5〜3.5 寸法h(mm)18.2 寸法c(mm)0.5 寸法m(mm)7.5 呼び径dM8 ピッチP(mm)1.25 寸法de(Φmm)12.1 寸法dc(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする