大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
SUS4カクウエルドセンタ-ロックN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13389891
品番
M8(12X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
6
寸法S(mm)
12
寸法S1(mm)
13.5
ねじの呼びd
M8