M20 P1.5 ステン アイN(ホソメ 大阪魂 13389909 M20 P1.5 ステン アイN(ホソメ 大阪魂 13389909 M20 P1.5 ステン アイN(ホソメ 大阪魂 13389909

ステン アイN(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13389909 品番 M20 P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,265
販売価格(税別)
18,423
ピッチ(mm)1.5 寸法H(mm)86 寸法a(mm)72 寸法t(mm)28 寸法r(mm)16 寸法D(mm)35 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)21.2 寸法h(mm)50 寸法c(mm)16 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする