大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンロックリコイルP=1.0
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
13390268
品番
M6-2.0D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
自由巻数(±1/4)
9-1/2
寸法A(mm)
7.95
寸法Q(mm)
12
タップ下穴径最大(Φmm)
6.407
ねじの呼び
M6×1.0