M6(D=30 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 13390329 M6(D=30 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 13390329 M6(D=30 SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂 13390329

SUSグリップナット(クロ(E1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) サイズM6 注文コード13390329 品番M6(D=30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る
E-1 サイズM6 寸法H(mm)13 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)23 寸法H1(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする