大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
SUSグリップナット(クロ(E2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13390338
品番
M8(D=40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
型
E-2
サイズ
M8
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
5