W3/8 SUSイタツキナット 大阪魂 13390390 W3/8 SUSイタツキナット 大阪魂 13390390 W3/8 SUSイタツキナット 大阪魂 13390390

SUSイタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズW3/8 注文コード13390390 品番W3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,704
販売価格(税別)
2,458
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る
サイズW3/8 穴径(Φmm)4.5 寸法A(mm)50 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10 板厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする