W3/4 SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂 13390496 W3/4 SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂 13390496 W3/4 SUS304 LOCK ONE(ロックワン 大阪魂 13390496

SUS304 LOCK ONE(ロックワン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13390496 品番 W3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,108
販売価格(税別)
1,007

市販のソケットレンチを使って簡単に装着できるナット用ゆるみ・脱落防止スプリングです。
NAS3350(米国連邦航空宇宙局)の規格に準拠した衝撃型振動試験機による試験もクリアしている。
ダブルナットでの緩み止め対策よりも飛躍的に効果があり、保守点検工程を低減できます。
サイズはミリねじ用はM4〜M24まで、ウイットねじ用は3/8と1/2のラインアップがございます。

寸法H(mm)5 呼びW3/4 寸法s(mm)32 W×T(mm)1.75×1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする