大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサート
ステンレスタングレスインサ-ト2TLF
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13390521
品番
#10X32-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
U10-32
区分
細目ロッキングタイプ(2TLF)
適合ドリル径(mm)
5
呼び長さ
1D
自由外径最大(Φmm)
6.00〜6.50