M12(H=8.5 SUSFRLナット(ウスガタ 大阪魂 13390609 M12(H=8.5 SUSFRLナット(ウスガタ 大阪魂 13390609 M12(H=8.5 SUSFRLナット(ウスガタ 大阪魂 13390609

SUSFRLナット(ウスガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13390609 品番 M12(H=8.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)1.75 呼びM12 寸法S(mm)19 寸法e(mm)21.9 寸法h(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする