SCM435プレスナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13390959 品番 W5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,289
販売価格(税別)
1,172
山数11 寸法s(mm)26 寸法m(mm)16 ねじの呼びdW5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする