M36 パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂 13391011 M36 パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂 13391011 M36 パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス 大阪魂 13391011

パ-カRZSCMハ-ドロックN(セミウス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13391011 品番 M36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,707
販売価格(税別)
11,552

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

ピッチ(mm)4 寸法S(mm)55 寸法e(mm)63.5 寸法l(mm)41.9 寸法m(mm)28 寸法m1(mm)21 ねじの呼びdM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする