大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13391169
品番
M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
24
寸法T(mm)
1
寸法R(mm)
11
寸法A(Φmm)
21.5
ねじの呼び
M16
寸法m2(mm)
24
寸法m3(mm)
13