1/2-20 3カ-W フクロN(UNF 大阪魂 13391178 1/2-20 3カ-W フクロN(UNF 大阪魂 13391178 1/2-20 3カ-W フクロN(UNF 大阪魂 13391178

3カ-W フクロN(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13391178 品番1/2-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
備考使用CAP S=19用 寸法S(mm)18.69〜19.05(3/4) 寸法T2(mm)0.8 ねじの呼び1/2-20 寸法m2(mm)19.4(49/64) 寸法m3(mm)10.85〜11.38(7/16)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする