M10(D=36 ユニクロ レイカンチョウN(R)ホソメ 大阪魂 13391257 M10(D=36 ユニクロ レイカンチョウN(R)ホソメ 大阪魂 13391257 M10(D=36 ユニクロ レイカンチョウN(R)ホソメ 大阪魂 13391257

ユニクロ レイカンチョウN(R)ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 注文コード13391257 品番M10(D=36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10 P=1.25 寸法H(mm)18 寸法A(mm)16 寸法D(mm)36 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7.5 寸法J(mm)10 寸法G1(mm)5.5 寸法G2(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする