M16(22X30 3カ-W フランジUナット(P=1.5 大阪魂 13391476 M16(22X30 3カ-W フランジUナット(P=1.5 大阪魂 13391476 M16(22X30 3カ-W フランジUナット(P=1.5 大阪魂 13391476

3カ-W フランジUナット(P=1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13391476 品番M16(22X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,690
販売価格(税別)
1,536

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法b(mm)3 寸法s(mm)22 寸法h(mm)16.5 寸法c(mm)3 寸法m(mm)15 呼び径dM16 ピッチP(mm)1.5 寸法db(mm)Φ17 寸法dc(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする