M4(7X6 ユニクロ ナイロンN 大阪魂 13391510 M4(7X6 ユニクロ ナイロンN 大阪魂 13391510 M4(7X6 ユニクロ ナイロンN 大阪魂 13391510

ユニクロ ナイロンN

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(26個) 注文コード13391510 品番M4(7X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

寸法s(mm)7 寸法m(mm)6 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする