5/8-18UNF ユニクロ ナイロンN(UNF 大阪魂 13391528 5/8-18UNF ユニクロ ナイロンN(UNF 大阪魂 13391528 5/8-18UNF ユニクロ ナイロンN(UNF 大阪魂 13391528

ユニクロ ナイロンN(UNF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13391528 品番5/8-18UNF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,458
販売価格(税別)
1,325

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃〜120℃までで使用出来ます。

サイズ5/8-18 寸法L(mm)15.44 寸法H(mm)19.43 寸法B(mm)23.87 寸法C(mm)27.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする