M8(12X18 3カ-B サラバネN(コガタ 大阪魂 13391598 M8(12X18 3カ-B サラバネN(コガタ 大阪魂 13391598 M8(12X18 3カ-B サラバネN(コガタ 大阪魂 13391598

3カ-B サラバネN(コガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(18個) 注文コード13391598 品番M8(12X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。
特徴
皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。
皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。
オールメタルなので耐熱性に優れています。

ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)6.5 寸法t(mm)1.4 寸法D(mm)18 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13.9 寸法h(mm)0.6 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする