M14 3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂 13391625 M14 3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂 13391625 M14 3カ-W GUナット GUナット (1シュ 大阪魂 13391625

3カ-W GUナット GUナット (1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13391625 品番M14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ

タイプ1種 寸法e(mm)25.4 寸法s(mm)22 単重(g)24 寸法h(mm)12.2 寸法m(mm)10.4 呼び径dM14 ピッチP(mm)2 参考ねじ締付トルク(N・m)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする