大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ウェルドナット(溶接ナット)
3カ-W TガタヨウセツN(2A)ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
13391860
品番
M12 P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
12
寸法A(mm)
28
寸法t(mm)
1.4
寸法B(mm)
21
寸法D1(mm)
14
呼び径d
M12