M8(B=12 3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ 大阪魂 13391878 M8(B=12 3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ 大阪魂 13391878 M8(B=12 3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ 大阪魂 13391878

3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード13391878 品番M8(B=12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。
特徴
波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。
単体構造により作業省力化に貢献。

ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)6.5 寸法t(mm)1.6 寸法D(mm)16.4 寸法B(mm)12 寸法C(mm)13.9 寸法H1(mm)9 呼び径dM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする