M4-06 ユニクロ カ-リングナット 大阪魂 13391896 M4-06 ユニクロ カ-リングナット 大阪魂 13391896 M4-06 ユニクロ カ-リングナット 大阪魂 13391896

ユニクロ カ-リングナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(78個) 注文コード13391896 品番M4-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

六角形のクリンチングナット。
処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。
下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。

寸法H(mm)3.5 寸法D(mm)5.38 寸法B(mm)7 寸法D1(mm)4.4 呼称M4-0.6 寸法h1(mm)1.5 寸法h2(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする