M6 3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10 大阪魂 13391921 M6 3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10 大阪魂 13391921 M6 3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10 大阪魂 13391921

3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード13391921 品番M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法H(mm)7.4 寸法t(mm)1 寸法D(mm)13 寸法B(mm)10 寸法C(mm)11.5 寸法D1(mm)6.7 寸法D2(mm)7.2 寸法h(mm)3.5 ねじの呼びdM6×1.0 偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする