M8X1.0 ユニクロ セルフロッキングナット(ホソメ 大阪魂 13391930 M8X1.0 ユニクロ セルフロッキングナット(ホソメ 大阪魂 13391930 M8X1.0 ユニクロ セルフロッキングナット(ホソメ 大阪魂 13391930

ユニクロ セルフロッキングナット(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(21個) 注文コード13391930 品番M8X1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)1 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)7.3 寸法S(mm)13 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする