M16(H=11.5 3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂 13391948 M16(H=11.5 3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂 13391948 M16(H=11.5 3カ-W SLN(ウスガタ 大阪魂 13391948

3カ-W SLN(ウスガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13391948 品番M16(H=11.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ピッチ(mm)2 呼びM16 寸法S(mm)24 寸法e(mm)27.7 寸法h(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする