AN-05 3カ-W ベアリングナット 大阪魂 13391991 AN-05 3カ-W ベアリングナット 大阪魂 13391991 AN-05 3カ-W ベアリングナット 大阪魂 13391991

3カ-W ベアリングナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13391991 品番AN-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
寸法S(mm)5 寸法T(mm)2 寸法g(mm)34 寸法D3(mm)38 寸法D4(mm)32 寸法D6(mm)25.8 ねじの呼びM25×1.5 呼び番号AN 05 寸法Bn(mm)7 適合座金AW 05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする