大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W サラバネN(ツバダイOPG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(22個)
注文コード
13392009
品番
M6(10X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7.4
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
1.4
寸法h(mm)
5
呼び径d
M6