大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W タカN(ホソメ P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392018
品番
14X22X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
ピッチ(mm)
1.5
寸法l(mm)
20
寸法s(mm)
22
ねじの呼びd
M14