大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
ユニクロ イケイタカN(B=32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392061
品番
M20-22X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,476
販売価格(税別)
¥
4,069
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法L(mm)
60
呼び径
M20-M22
寸法L1(mm)
37.5
寸法A(mm)
M20
寸法S(mm)
32
寸法B(mm)
M22
寸法L2(mm)
3