大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
3カ-W イケイタカN(B=19
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392079
品番
5/16-M12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法L(mm)
50
呼び径
W5/16-M12
寸法L1(mm)
32
寸法A(mm)
W5/16
寸法S(mm)
19
寸法B(mm)
M12
寸法L2(mm)
25