1/2-3/4X50 ユニクロ イケイタカN(B=26 大阪魂 13392097 1/2-3/4X50 ユニクロ イケイタカN(B=26 大阪魂 13392097 1/2-3/4X50 ユニクロ イケイタカN(B=26 大阪魂 13392097

ユニクロ イケイタカN(B=26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392097 品番1/2-3/4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
長さ(mm)50 寸法L(mm)50 呼び径W1/2-W3/4 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)W1/2 寸法S(mm)26 寸法B(mm)W3/4 寸法L2(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする