M18 ユニクロ スリ-ロック 大阪魂 13392158 M18 ユニクロ スリ-ロック 大阪魂 13392158 M18 ユニクロ スリ-ロック 大阪魂 13392158

ユニクロ スリ-ロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード13392158 品番M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。
特徴
ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。
ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。
一体物なので、脱落の危険性が有りません。
フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

ピッチ(mm)2.5 寸法H(mm)15 寸法B(mm)27 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする