M10(P=1.5 3カ-W Eロックナット(フランジB14 大阪魂 13392167 M10(P=1.5 3カ-W Eロックナット(フランジB14 大阪魂 13392167 M10(P=1.5 3カ-W Eロックナット(フランジB14 大阪魂 13392167

3カ-W Eロックナット(フランジB14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(11個) 注文コード13392167 品番M10(P=1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)8.8 寸法H(mm)10 寸法t(mm)1.7 寸法D(Φmm)19 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 呼び径dM10 ピッチP(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする