大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W EロックN(6カク2シュ(B24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13392185
品番
M16(P=2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
14.5
寸法B(mm)
24
呼び径d
M16
ピッチP(mm)
2