M24(P=3.0 3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 大阪魂 13392201 M24(P=3.0 3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 大阪魂 13392201 M24(P=3.0 3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36 大阪魂 13392201

3カ-W EロックN(6カク1シュ(B36

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392201 品番M24(P=3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥842
販売価格(税別)
765
寸法L(mm)18.8 寸法H(mm)21.5 寸法B(mm)36 呼び径dM24 ピッチP(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする