大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W EロックN(フランジ(B14
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
13392210
品番
M8(P=1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
呼び径
M8
寸法H(mm)
8.5
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
17
寸法B(mm)
14