大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W ハ-ドロックN(セミウスホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392255
品番
M36X3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,487
販売価格(税別)
¥
9,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
3
寸法S(mm)
55
寸法l(mm)
41.9
寸法m(mm)
28
寸法m1(mm)
21
ねじの呼びd
M36