大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
3カ-W ハイパ-ロ-ドナット(B19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
13392271
品番
M12(H17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
17
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21.9
ピッチP(mm)
1.75
ねじの呼びd
M12