M8 ユニクロ アイN(シズカ 大阪魂 13392395 M8 ユニクロ アイN(シズカ 大阪魂 13392395 M8 ユニクロ アイN(シズカ 大阪魂 13392395

ユニクロ アイN(シズカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392395 品番M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
寸法H(mm)39.3 寸法a(mm)32.6 寸法t(mm)12 寸法r(mm)8 寸法D(mm)16 寸法C(mm)6.3 寸法b(mm)20 寸法d1(mm)8.5 寸法h(mm)23 使用荷重(kN)(45度づり 2個につき)0.785 ねじの呼びdM8 使用荷重(垂直吊)(kN)0.785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする