M10X1.25 3カユニクロ 1018(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13392551 M10X1.25 3カユニクロ 1018(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13392551 M10X1.25 3カユニクロ 1018(H)Uナット(ホソメ 大阪魂 13392551

3カユニクロ 1018(H)Uナット(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード13392551 品番M10X1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。
特徴
フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。
中間位置で定着する事が出来ます。
オールメタルなので耐熱性に優れています。
ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。

長さ(mm)1.25 ピッチ(mm)1.25 呼び径M10 寸法s(mm)17 寸法h(mm)8.3 寸法m(mm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする