M16(24X31 3カ-B S45C(A)スカ-トナット 大阪魂 13392675 M16(24X31 3カ-B S45C(A)スカ-トナット 大阪魂 13392675 M16(24X31 3カ-B S45C(A)スカ-トナット 大阪魂 13392675

3カ-B S45C(A)スカ-トナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392675 品番M16(24X31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M16×2.0 寸法H(mm)16 寸法d(mm)16.5 寸法D(mm)31 寸法B(mm)24 寸法C(mm)27.7 寸法h(mm)9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする