M20X1.5 3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13392727 M20X1.5 3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13392727 M20X1.5 3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ 大阪魂 13392727

3カ-W S45C(H)HLN(ウス(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392727 品番M20X1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,633
販売価格(税別)
2,394
長さ(mm)1.5 質量(g)67 寸法e(mm)34.6 寸法l(mm)19.3 寸法s(mm)30 寸法m(mm)12 ピッチP(mm)並目:2.5/細目:1.5 寸法m1(mm)12 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする