M20X2.5 ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂 13392736 M20X2.5 ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂 13392736 M20X2.5 ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN 大阪魂 13392736

ユニクロ S45C(H)センタ-ロックN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13392736 品番M20X2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.5 全高(mm)16 二面幅(mm)30 ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする