大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
ステンメッキフクロN(ヒダリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
13392919
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法r(mm)
0.5
寸法S(mm)
10
寸法T(mm)
0.5
寸法R(mm)
4.5
寸法A(Φmm)
8.5
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
ねじの呼びd
M6