M4 ディスゴUFOナット(ナベ 大阪魂 13392937 M4 ディスゴUFOナット(ナベ 大阪魂 13392937 M4 ディスゴUFOナット(ナベ 大阪魂 13392937

ディスゴUFOナット(ナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード13392937 品番M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法D(mm)7 寸法l(mm)5 寸法K(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする