M5(8X12 8-3カB フランジフクロN Sツキ 大阪魂 13392955 M5(8X12 8-3カB フランジフクロN Sツキ 大阪魂 13392955 M5(8X12 8-3カB フランジフクロN Sツキ 大阪魂 13392955

8-3カB フランジフクロN Sツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(17個) 注文コード13392955 品番M5(8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

寸法H(mm)5.5 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)8 寸法D(mm)12 寸法e(mm)9.2 寸法H1(mm)9 寸法h(mm)3.3 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする