大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
ドブレイカンWN(1シュ)D=60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13392980
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,802
販売価格(税別)
¥
1,638
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
12
ピッチP(mm)
2
ねじの呼びd
M16