大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
カンツウホイルナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
注文コード
13392998
品番
M12ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
16
呼び
M12
寸法S(mm)
21
寸法D(mm)
16.5